カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(3)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「40sm-stl」の検索結果
特価

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ
日東工器(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5