カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40sm-sus-nbr」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]