カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- CKD(2)
- KSフィルター(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「450b-3s」の検索結果

450Bカプラ ソケット
日東工器¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。用途高圧用トラスコ品番777-8945材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)285流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)44.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]相手側取付サイズR3/8