カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- 伊東電機(161)
- ERECTA(エレクター)(38)
- VISHAY(32)
- Sensata / Crydom(30)
- SMC(18)
- 三菱電機(15)
- BOURNS(13)
- サンワサプライ(12)
- サンドビック(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- RS PRO(4)
- 煤殺し(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- YAGEO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- シグマ光機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「600pm」の検索結果

ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ
日東工器(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。用途空気工具・工場内空気配管等。
ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13