カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「600sh brass nbr」の検索結果

ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用
日東工器¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]