カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65sn steel nbr」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ