カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- TRUSCO(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- 三菱(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Wera(1)
- グーリング(1)
- ニチフ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- TOTO(1)
- ゼノア(1)
- EPCOS(1)
- ピカマーカー(1)
- テグテックジャパン(1)
「66325」の検索結果

スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]