カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • トヨタ(8)
  • アトムリビンテック(1)
  • スバル(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ダイハツ(1)
  • サンクリエイト(1)
  • トーカイスクリーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「69280-50030」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ELポンチ 日東工器

    ELポンチ

    日東工器
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)仕様丸穴用適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
  • ELポンチ 日東工器

    ELポンチ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
  • スライディングクローザー 日東工器

    スライディングクローザー

    日東工器
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
    用途水平式浴室用軽量建具用
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    本体と油圧ポンプを一体化
    用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6