カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • カプラー(3)
    • レバーカップリング(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • トップハウス(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(3)
ねじ径
  • 3/4(3)
  • 2(2)
ソケットorプラグ
  • プラグ(3)
使用流体
  • ガス(1)
  • (6)
  • (6)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(4)
  • 蒸気(4)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・銅・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1.8(3)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4.5(2)
0.2・0.5・1.8・2・3・4.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tpf」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7