カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「6tsf sus nbr」の検索結果
特価

TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム