カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • カプラー(6)
  • 空圧工具(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(5)
ねじ径
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(6)
使用流体
  • (1)
  • 空気(5)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
1・1.5
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(48)
  • SMC(19)
  • 椿本チエイン(7)
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • Petronas(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • 重松製作所(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 積水樹脂(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • イメージニクス(4)
  • 日本レヂボン(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80sn」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用

    日東工器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • Yガタパッキン OSI80X90/SN-7550 日東工器

    Yガタパッキン OSI80X90/SN-7550

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
er-80s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • er-80s