カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • カプラー(11)
絞り込み
使用流体
  • (2)
  • 空気(9)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(7)
  • 樹脂(2)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(8)
ねじ径
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.5(8)
1・1.5
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • SK11(3)
  • TRUSCO(2)
  • ホンダ(7)
  • プリンストン(3)
  • 三菱電機(2)
  • SMC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BeHAUS(1)
  • 日伸理化(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • KSフィルター(1)
  • KEMET(1)
  • ATEN(1)
  • TEAC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 世光ハイテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85sn」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルブローカプラFBH85SN 日東工器

    フルブローカプラFBH85SN

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
    トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロータリナットカプラ 日東工器

    ロータリナットカプラ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
    用途ホースバンド不要でホースを装着。 ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。適合流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム本体形状ソケット耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20}
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    材質(本体)鋼鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ロータリーナットカプラ 日東工器

    ロータリーナットカプラ

    日東工器(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
    用途低圧・ウレタンホース取付用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)140.3
0.85sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.85sq