カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- アルミス(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(2)
- マキタ(1)
- 渡辺電機工業(2)
「8ah-36」の検索結果
特価

コードレスタイプ アトラエース
日東工器¥379,800税込¥417,7801台当日出荷から翌日出荷従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。バッテリー電圧(V)DC36マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820質量(kg)9(バッテリ、ハンドル含む)/8.3(本体のみ)全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでライト種類LEDライトマグネット部寸法(mm)65×145マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)