カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(89)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(40)
  • つやげん(35)
  • オオイ金属(21)
  • TDT(田野井)(20)
  • エスコ(14)
  • クボタ計装(14)
  • マークテック(8)
  • アズワン(7)
  • テラモト(6)
  • 正田醤油(6)
  • ヨトリヤマ(世取山)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アネスト岩田(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • 重松製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8l 缶」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
コードレスタイプ アトラエース 日東工器コードレスタイプ アトラエース日東工器
379,800税込417,780
1台
当日出荷から翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)680マグネット消費電力(W)50キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87無負荷回転数(min-1[r.p.m])700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)3芯 5m最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱種別携帯式磁気応用穴あけ器質量(kg)14トラスコ品番117-6200幅(mm)221高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750電源(V)AC200単相(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)1010マグネット消費電力(W)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)50付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])750電源(V)単相200消費電力(W)680マグネット消費電力(W)46コード長さ(m)5最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本質量(kg)18.5トラスコ品番221-2901電流(A)3.5
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)16トラスコ品番221-2919幅(mm)229高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)
3l 缶特集