カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • 住友重機械工業(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • RS PRO(19)
  • シャープ(18)
  • StarTech.com(17)
  • ホンダ(11)
  • KEMET(6)
  • ケニス(4)
  • オーム電機(3)
  • コアレスモータ(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • エレコム(2)
  • 象印マホービン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 三桂製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV-60」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスタイプ ベルトン 日東工器

    コードレスタイプ ベルトン

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
    用途金属製品のバリ取り作業に。質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000ベルト速度(m/min)460~1540バッテリー容量(Ah)2.5ベルト寸法(mm)20×520
  • コードレスタイプ アトラエース 日東工器

    コードレスタイプ アトラエース

    日東工器
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
    用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。バッテリー電圧(V)DC36マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820質量(kg)9(バッテリ、ハンドル含む)/8.3(本体のみ)全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでライト種類LEDライトマグネット部寸法(mm)65×145マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
    付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]