カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • 三菱マテリアル(9)
  • 五藤歯車(8)
  • スイデン(6)
  • CKD(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • SONY(3)
  • YSK(山脇産業)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • NOK(2)
  • 小林クリエイト(2)
  • ヒットマンルアーズ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TOA(1)
  • テラモト(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DP-110」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー日東工器
34,980税込38,478
1個
当日出荷
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
真空機器カテゴリ