カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- SMC(72)
- IKO(日本トムソン)(41)
- OSG(オーエスジー)(35)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- AMPHENOL(21)
- SAMTEC(20)
- brembo(19)
- マキシンコー(16)
- エスコ(13)
- LION (ライオン事務器)(11)
- ParkerTAIYO(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- Luics(9)
- デンカエレクトロン(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 三京ダイヤモンド工業(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- 生興(7)
- ブランドをもっと見る
「LC-12」の検索結果

レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LC型 ソケット
日東工器(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
デルボコントローラ
日東工器¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策