カテゴリ
- 空圧工具(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(2,298)
- omron(オムロン)(198)
- ALCANhands(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(45)
- プロトブレンボ(42)
- 三菱電機(37)
- Aratas(旧:omron)(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- IDEC(和泉電気)(26)
- 三菱マテリアル(25)
- コガネイ(23)
- RS PRO(22)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- TRUSCO(20)
- 富士電機(20)
- 三桂製作所(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- ブランドをもっと見る
「MS-10」の検索結果
特価

スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用)
日東工器¥379税込¥4171個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)11流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]相手側取付サイズR1/8
スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)29.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(Φmm)14寸法Bs(Φmm)4接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)38.8寸法Hs(mm)六角13相手側取付サイズR1/8