カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空圧工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(45)
  • ノーブランド(29)
  • SUGICO(スギコ)(25)
  • 大阪魂(15)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • NewHikari(11)
  • 三洋化成(10)
  • 永田製作所(9)
  • アイセル(7)
  • イスカル(7)
  • イマオコーポレーション(7)
  • エレコム(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ミヤコ(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ゴムホース取り付け用

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.29質量(kg)0.62付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11全長(mm)205(本体)仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999無負荷ストローク数(min-1)7000
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ラインサンダー 日東工器

    ラインサンダー

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
    用途空気式往復平面研磨機仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個トラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6