カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(336)
- SMC(140)
- ホンダ(112)
- 三菱ふそう(97)
- THK(46)
- 光興業(42)
- イマオコーポレーション(41)
- 日野自動車(41)
- トヨタ(40)
- カワムラサイクル(34)
- NSK(日本精工)(33)
- RS PRO(32)
- LEPLUS(30)
- アラム(28)
- SK11(28)
- TRUSCO(27)
- アール・エフ・ヤマカワ(26)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「SHS」の検索結果

ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット
日東工器(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)
日東工器(15件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35
TSPカプラ TSH型(ホース取付用)
日東工器¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
スーパーカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2491サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有寸法T(Φmm)8.5
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)
日東工器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0974質量(g)6.7使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
TSPカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
レバーロックカプラ LC型 ソケット
日東工器(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム