カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 新ダイワ(44)
- 共立(17)
- ケナメタル(12)
- ヤマグチ(12)
- 三菱電機(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Vita-mix(バイタミックス)(7)
- 大阪サニタリー(7)
- ツボサン(5)
- TRUSCO(5)
- WIDIA(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- Canon(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 日本ケミコン(4)
- PROST's(4)
- サンコーテクノ(3)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
「a-3500」の検索結果
特価

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
スリーブ Ass'y
日東工器(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。用途小径穴あけ用
ハイブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
パイプ取付アタッチメント
日東工器¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
ジェットブローチ
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)