カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ユニカ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- アライドテレシス(1)
- レジーナ(1)
- AirTAC(1)
- エサブ(EASB)(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(1)
「ar3000」の検索結果

アトラエース
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷軽量・汎用・手動タイプ付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mmトラスコ品番221-2919種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)229質量(kg)16高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
スリーブ Ass'y
日東工器(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。用途小径穴あけ用
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
パイプ取付アタッチメント
日東工器¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A