カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • ヒサゴ(31)
  • 協育歯車(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • サン電子(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 日東工業(8)
  • エスコ(7)
  • ネグロス電工(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ケルヒャー(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • KTC(5)
  • ダイキン工業(5)
  • 三星産業貿易(5)
  • ムラテックKDS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-20」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ 日東工器ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ日東工器(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製日東工器
3,398税込3,738
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)日東工器
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8