カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- BIGM(丸山製作所)(60)
- KTC(17)
- CKD(12)
- 協育歯車(8)
- 日東工業(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ケルヒャー(4)
- TDKラムダ(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- コクヨ(3)
- NOK(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- Canon(2)
- ブランドをもっと見る
「bp-24」の検索結果

レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)
日東工器¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8