カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- マツモト産業(2)
「c225ph」の検索結果

ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥479税込¥5271個当日出荷から翌日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]