カテゴリ

  • 電動工具(18)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • 三菱ふそう(19)
  • サンナップ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マキタ(2)
  • キリウス(2)
  • イースタン工業(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • STS(1)
  • CQ出版(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlv c」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
    用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
    用途ねじ締め作業長さ(mm)230消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

    日東工器
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
    用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
  • DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621)

    日東工器
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    外部信号使用時に接続します。
    トラスコ品番697-6712適合機種DLV45C、DLV70C品名外部入出力ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    コントローラとドライバ間を延長します。
    トラスコ品番697-6710適合機種DLV45C、DLV70C品名延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
  • DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619) 日東工器

    DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    自動機搭載用のフランジカップです。
    トラスコ品番697-6711適合機種DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

    日東工器
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
  • ロボット用電動ドライバ 日東工器

    ロボット用電動ドライバ

    日東工器
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
    用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • DLV7300シリーズ用コントローラー 日東工器

    DLV7300シリーズ用コントローラー

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番117-8881