カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「dlv7130-ejn」の検索結果

デルボ電動ドライバー
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.50~1.70適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9080長さ(mm)265適合ビット(mm)対辺5