カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 3M(スリーエム)(3)
- スイデン(26)
- 三菱マテリアル(9)
- 五藤歯車(8)
- CKD(4)
- NACHI(不二越)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- NOK(3)
- 明治機械製作所(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- 岩田製作所(2)
- エレコム(2)
- 小林クリエイト(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ヒットマンルアーズ(2)
- ブランドをもっと見る
「dp-110」の検索結果
特価

真空ポンプ/コンプレッサー
日東工器¥34,980税込¥38,4781個当日出荷DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5