カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ヤマト科学(1)
  • ノーブランド(3)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(4)
  • ミヤサカ工業(1)
  • SMC(41)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
  • KNF(14)
  • CKD(5)
  • 旭製作所(4)
  • 名東化工機(2)
  • 今村紙工(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • IKA(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • Burkert(ビュルケルト)(1)
  • Vega(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffkm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器

    小型液体ダイアフラムポンプ

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
    用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
oリング ffkm特集
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
"ffkm" 日東工器 【通販モノタロウ】