カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • ASUS(エイスース)(11)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
  • Azur(13)
  • FLAGSHIP(フラッグシップ)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • LEPLUS NEXT(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Pro-Auto(8)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(3)
  • THK(10)
  • TRUSCO(3)
  • Vesrah(3)
  • ニチフ(4)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • 大中産業(5)
  • 曙ブレーキ工業(3)
  • 東京発条製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fga」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ミニカプラソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5主な用途調整器直結用寸法Hs(mm)六角19
  • 金型カプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    金型カプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR1/4
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19主な用途調整器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 金型カプラ(大流量タイプ) SF型 日東工器

    金型カプラ(大流量タイプ) SF型

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9739材質(本体)真ちゅう質量(g)87流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR3/8