カテゴリ
- 空圧工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- 不二空機(14)
- 修理(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 理研化学(1)
- 東空販売(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fuji fch-20」の検索結果

エアーチッパー
日東工器¥28,980税込¥31,8781台当日出荷溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応