カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BeHAUS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-65sn」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(31件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)日東工器(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
ベビーベルトン 日東工器ベビーベルトン日東工器
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
スーパーハンド 日東工器スーパーハンド日東工器(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5仕様空気式小型整形用ヤスリ付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器エアソニック(空気式マイクログラインダ)日東工器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500空気消費量(m3/min)0.17付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
ツイストハンド 日東工器ツイストハンド日東工器
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。チャック内径(Φmm)3取付径(Φmm)3ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個空気消費量(m3/min)0.045排気方向後方全長(mm)190使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]揺動角度(無負荷)25度振動数(min-1)(無負荷)7200質量(g)410トラスコ品番328-0918