カテゴリ
- 電動工具(24)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「ha07-1624」の検索結果

セルファーHAシリーズ
日東工器¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
セルファーダイス
日東工器¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
Dポンチ
日東工器¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624