カテゴリ

  • 空圧工具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(2,252)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(545)
  • Fehling (フェーリング)(511)
  • スリーナイン島野(363)
  • コガネイ(242)
  • ノーブランド(99)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(88)
  • ホンダ(85)
  • BONDHUS(85)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](84)
  • イスカル(81)
  • 岩田製作所(79)
  • LAMP(スガツネ工業)(73)
  • 田島メタルワーク(73)
  • TURN(61)
  • TRUSCO(58)
  • マルヤス電業(57)
  • EFFORT(エホート)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーハンドライト 日東工器

    スーパーハンドライト

    日東工器
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
    用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
  • オートヒンジ AFD8KH型 日東工器

    オートヒンジ AFD8KH型

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
    用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
  • 電動ヘアライナー 日東工器

    電動ヘアライナー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
    用途各種仕上用付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本仕様電動式、二重絶縁トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940
  • オートヒンジ AFD12H型 日東工器

    オートヒンジ AFD12H型

    日東工器
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下
  • マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番113-2989材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)15.2流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • オートヒンジ AFD16H型 日東工器

    オートヒンジ AFD16H型

    日東工器
    37,980税込41,778
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2400以下トルク(N・m)24.6以下(閉じ)適合扉厚(mm)45以上適合扉幅(mm)1600以下適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
  • オートヒンジ AFD14H型 日東工器

    オートヒンジ AFD14H型

    日東工器
    35,980税込39,578
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)19.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
  • マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)13.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    476税込524
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 空気式小型ヤスリ スーパーハンドライト 日東工器

    空気式小型ヤスリ スーパーハンドライト

    日東工器
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番759-9447
  • マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番113-2971材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)9.4流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)17.5接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)22.5寸法T(Φmm)4.8寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラ ステンレス製 日東工器

    マイクロカプラ ステンレス製

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
    仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ガイド 日東工器

    ガイド

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合本体EHL-50
  • 金型カプラ SHL型(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ SHL型(ホース取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番759-9404形状平型メーカー商品コード63680
  • スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9412形状丸型
  • スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    5,198税込5,718
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9421形状甲丸型
  • ドライブプーリ ASSY/EHL-60 日東工器

    ドライブプーリ ASSY/EHL-60

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り

    日東工器
    5,798税込6,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番759-9439形状三角型メーカー商品コード63683
  • ロータ SUB ASSY/EHL-60 日東工器

    ロータ SUB ASSY/EHL-60

    日東工器
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
  • ベアリングオサエ/EHL-60 日東工器

    ベアリングオサエ/EHL-60

    日東工器
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • ドライブシャフト/EHL-60 日東工器

    ドライブシャフト/EHL-60

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • +サラコネジ 4X6/EHL-60 日東工器

    +サラコネジ 4X6/EHL-60

    日東工器
    34税込37
    1個
    翌々日出荷
  • アイドルプーリ SUB ASSY/EHL-60 日東工器

    アイドルプーリ SUB ASSY/EHL-60

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ハンゲツキー Aシユ 2.5X10/EHL-60 日東工器

    ハンゲツキー Aシユ 2.5X10/EHL-60

    日東工器
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • シズミキー 4X4X18リヨウマル/EHL-60 日東工器

    シズミキー 4X4X18リヨウマル/EHL-60

    日東工器
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトカバー/EHL-60 日東工器

    ベルトカバー/EHL-60

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ベルトプーリ 32/EHL-60 日東工器

    ベルトプーリ 32/EHL-60

    日東工器
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • ジクヨウトメワ STW-8/EHL-60 日東工器

    ジクヨウトメワ STW-8/EHL-60

    日東工器
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
  • ボールベアリング608VV/EHL-60 日東工器

    ボールベアリング608VV/EHL-60

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ヒラザガネ ミガキマル M6/EHL-60 日東工器

    ヒラザガネ ミガキマル M6/EHL-60

    日東工器
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
  • 6カクナット M6 Uナット/EHL-60 日東工器

    6カクナット M6 Uナット/EHL-60

    日東工器
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • 6カクアナツキボルト 5X8/EHL-60 日東工器

    6カクアナツキボルト 5X8/EHL-60

    日東工器
    72税込79
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング 0.5X7.1X4/EHL-60 日東工器

    スプリング 0.5X7.1X4/EHL-60

    日東工器
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/EHL-60 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EHL-60

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ノブ/EHL-60 日東工器

    ノブ/EHL-60

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ブヒン/EHL-60 日東工器

    ブヒン/EHL-60

    日東工器
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
  • EHL-60部品研磨ベルト 日東工器

    EHL-60部品研磨ベルト

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-7808メーカー商品コード18967