カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SMC(429)
- コガネイ(70)
- ナイキ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- アスベル(11)
- 朝日ウッドテック(11)
- 雅(11)
- CKD(10)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- ノーリツ(9)
- IPF(8)
- TRUSCO(7)
- ホンダ(7)
- プラス[家具](7)
- エレコム(6)
- 未来工業(6)
- Janis(ジャニス工業)(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ブランドをもっと見る
「hlb」の検索結果
特価

オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
オートヒンジ AFD12H型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下
オートヒンジ AFD14H型
日東工器¥35,980税込¥39,5781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)19.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥501税込¥5511個当日出荷から8日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。トラスコ品番113-2989材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)15.2流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用)
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。トラスコ品番113-2971材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)9.4流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル(L型)バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)17.5接続方式ワンタッチ式適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)22.5寸法T(Φmm)4.8寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
金型カプラ SHL型(ホース取付用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]