カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • カプラー(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • K-CON(キタコ)(1)
  • Modes(1)
  • 盛光(4)
  • エスコ(5)
  • イチネンTASCO(1)
  • PISCO(ピスコ)(185)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ベンカン(2)
  • TBC(タブチ)(1)
  • MAKINO(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • 杉原産業(1)
  • ホームテイスト(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hnbr」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSUカプラ ソケット 日東工器

    HSUカプラ ソケット

    日東工器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
    用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
  • HSUカプラ プラグ 日東工器

    HSUカプラ プラグ

    日東工器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
    用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
  • SP-Vカプラ TypeA 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • HSUカプラ 日東工器

    HSUカプラ

    日東工器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼(SUS304)材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214}耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321}
  • PCVパイプカプラ 日東工器

    PCVパイプカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
    用途不活性ガス・真空用材質(本体)真ちゅう流体不活性ガス、真空、空気、ガス最高使用圧力(MPa)4.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
hnbr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hnbr