カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ウェッジ(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • ネイチャーボーイズ(3)
  • コクヨ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • PedalboxPro(1)
ねじ径
  • 1/4(4)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(4)
ソケットorプラグ
  • プラグ(4)
使用流体
  • 水(4)
  • 油(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(4)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-02pm」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器

    金型カプラ PM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
22pm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 22pm
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
"k-02pm" 日東工器 【通販モノタロウ】