カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • ATEN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MIWA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ユニカー工業(1)
  • 美和ロック(1)
  • BERGQUIST(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-02sf」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
    トラスコ品番113-2750種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)29寸法D(Φmm)21寸法C(mm)14.5寸法d(Φmm)18.5寸法N(mm)16.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)46.5寸法Hs(mm)六角17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]相手側取付サイズR1/4(PT1/4)ねじ径TRc1/4
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4