カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- Wera(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- マースジャパンリミテッド(4)
- omron(オムロン)(3)
- KTC(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- CKD(1)
- 北陽電機(1)
- 山洋電気(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- エスロン(1)
- ペッツルート(1)
「k-03ph」の検索結果
特価

金型カプラ プラグ(ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)21寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)42
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷流量が約2倍にアップ用途低圧用トラスコ品番777-9712材質(本体)真ちゅう質量(g)19流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8