カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- DXアンテナ(15)
- メディアカバーマーケット(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- マックステル(2)
- ラスタバナナ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ノーブランド(1)
- 室本鉄工(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 多摩電子(1)
- クボタ計装(1)
- NewHikari(1)
- ブランドをもっと見る
「k02sh」の検索結果

金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]