カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- KITO(キトー)(308)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- イスカル(1)
- エルモ(1)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- 重松製作所(1)
- 三木プーリ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MEAN WELL(1)
- TOSPACK(1)
- パナソニックEWネットワークス(1)
「l-12sd」の検索結果
特価

レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7