カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「la-16tpf」の検索結果

レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)
日東工器¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7