カテゴリ
- 電動工具(7)
- 切削工具(4)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- プロテック(4)
- ユニカ(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- PIAA(1)
- IPF(1)
- NT(1)
- ソーテック社(1)
- AXS(アークス)(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lo-3000」の検索結果

アトラエース
日東工器(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
オイルカップ Ass'y
日東工器(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。用途切削液供給用適合機種LO-3000A
チューブ Ass'y
日東工器¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。用途切削液供給用適合機種LO-3000A寸法(mm)4×7×3000
オイルカップ取付治具 Ass'y
日東工器¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。用途切削液供給用適合機種LO-3000A
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
スリーブ Ass'y
日東工器(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。用途小径穴あけ用
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
パイプ取付アタッチメント
日東工器¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A