カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • ユニカ(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • NT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lo-3000a」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LO-3000A/LO-3550用 キリコガード 日東工器

    LO-3000A/LO-3550用 キリコガード

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途アトラエース用
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
    付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
  • 制御盤 ASSY 日東工器

    制御盤 ASSY

    日東工器
    9,298税込10,228
    1セット
    翌日出荷
    本体型式LO-3000Aの制御板です。
    適合機種LO-3000A番号分解図NO:121RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルカップ Ass'y 日東工器

    オイルカップ Ass'y

    日東工器(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
    用途切削液供給用適合機種LO-3000A
  • チューブ Ass'y 日東工器

    チューブ Ass'y

    日東工器
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
    用途切削液供給用適合機種LO-3000A寸法(mm)4×7×3000
  • オイルカップ取付治具 Ass'y 日東工器

    オイルカップ取付治具 Ass'y

    日東工器
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
    用途切削液供給用適合機種LO-3000A
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • スリーブ Ass'y 日東工器

    スリーブ Ass'y

    日東工器(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
    用途小径穴あけ用
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
  • パイプ取付アタッチメント 日東工器

    パイプ取付アタッチメント

    日東工器
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
    用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A