カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- Thermo Fisher Scientific(5)
- コクヨ(2)
- コンパクトツール(2)
- Otto(2)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日本ノート(1)
- 今井電機(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
「lp93」の検索結果

TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます