カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SMC(70)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 東日製作所(3)
- 三菱マテリアル(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 日東工業(2)
- ハネウェル(2)
- SAIA-BURGESS(2)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三桂製作所(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 美和ロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ls-67」の検索結果

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]