カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SMC(5,522)
- 日本ファイリング(2)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- BONDHUS(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ミドリ安全(2)
- 正峰工業(2)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- アルファ(1)
- テンパール工業(1)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
「ls-73」の検索結果
特価

レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8