カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- 三菱マテリアル(19)
- FKD(フクダ精工)(9)
- HORN(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ニチコン(4)
- BONDHUS(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JAPPY(3)
- 日東工業(2)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- 三桂製作所(2)
- NewHikari(2)
- 大洋ツール(2)
- DMM.com(2)
- オリオン(ORION)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「ls55」の検索結果

TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]