カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- レイニン(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 日東工業(3)
- ヨシタケ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本ファイリング(2)
- BONDHUS(2)
- 三菱マテリアル(2)
- シャープ(1)
- SUN(1)
- KSフィルター(1)
「ls76」の検索結果

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用
日東工器¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]