カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • BEST(ベスト)[金物](6)
  • brembo(5)
  • ホーザン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • NTB(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • シャープ(2)
  • TOA(2)
  • 日動工業(2)
  • ニッセイ(2)
  • 北陽電機(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • DESCO(2)
  • RS PRO(2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • スタジオオーシャンマーク(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m750m」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルボ 日東工器

    デルボ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
    仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23規格静電気規格 EN100015-1 適合消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り質量(kg)0.23電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    649,800税込714,780
    1台
    翌日出荷
    小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750定格消費電力(W)(電気ドリル)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)50
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    639,800税込703,780
    1台
    翌日出荷
    全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    639,800税込703,780
    1台
    翌々日出荷
    ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
    付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本トラスコ品番221-2901質量(kg)18.5電流(A)3.5電源(V)単相200消費電力(W)680コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])750穴あけ能力(mm)14.0~40最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)46
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
関連キーワード
電動工具 本体カテゴリ